Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon aktives HDMI Kabel mit Ethernet - 2.0a/b 4K 20.0m - Professional Line - Kabel - Audio/Multimedia HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Celexon aktives HDMI Kabel mit Ethernet - 2.0a/b 4K 20.0m - Professional Line - Kabel - Audio/Multimedia HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
Celexon aktives HDMI Kabel mit Ethernet - 2.0a/b 4K 20.0m - Professional Line - Kabel - Audio/Multimedia HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114654177
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000015534
EAN/GTIN:
     k.A.
Das celexon aktive HDMI Kabel mit Ethernet ist HDMI 2.0-konform und überträgt somit Signale mit bis zu 18 Gbps mit Auflösungen bis zu 4K (4096x2160p @60Hz mit 8 Bit Farbtiefe) und 4K HDR mit 10 Bit Farbtiefe. Mit Hilfe der HDR (High Dynamic Range) Technologie kann ein größerer Dynamik- und Farbumfang dargestellt werden, wodurch das Bild brillanter und detailreicher wird.

Der Unterschied zu den Standard HDMI Kabeln mit Ethernet liegt in den im Stecker eingebauten potenten Signalverstärkern.
Mit zunehmender Kabellänge steigt der Leitungswiderstand im Kabel und die Kabeldämpfung nimmt zu. Dadurch wird die Signalqualität negativ beeinflusst.
Gerade für die Übertragung von hohen Datenraten ist dies problematisch, da das Signal ohne Verstärkung am Ende des Kabel zu schwach wird, um es sauber darstellen zu können.
Es treten dadurch entweder Bildfehler in Form von digitalen Artefakten auf, oder die gesamte Bild- und Datenverbindung bricht komplett zusammen.
Dafür ist in den aktiven HDMI Kabeln von celexon ein spezieller Chip verbaut, der mit 6 Gbps pro TMDS-Übertragungsleitung das Signal verstärkt, wodurch eine verlustfreie Signalübertragung über längere Distanzen ermöglicht wird. Das aktive HDMI Kabel von celexon ist bis 20m Länge erhältlich.

Der zusätzliche Ethernet-Kanal ermöglicht den Anschluss von internetfähige AV-Komponenten an das hauseigene Netzwerk nur per HDMI-Kabel. Es ist demnach ausreichend, wenn der Fernseher per Kabel an das Netzwerk angeschlossen ist. Der AV-Receiver oder Blue-Ray-Player bekommt dann, neben dem eigentlichen Video-Signal auch das Netzwerk per HDMI-Kabel durchgeschliffen. Somit können ein Netzwerk-Switch und zusätzliche Kabel entfallen.

Die HDMI Kabel der Professional Line sind 3-fach geschirmt und gewährleisten dank ihrer vergoldeten Kontakte eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine zuverlässige Übertragungsleistung.

Die Professional Line von celexon verbindet technisch verlässliche Funktionalität und einwandfreie Verarbeitung mit edlem Design.
Ganz gleich, ob Sie unsere Kabel für den Einsatz im Büro (Home-Office), zum Entertainment oder für den professionellen Einsatz nutzen, Sie sind bestens in allen Bereichen verbunden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
9 mm
Gewicht
1925 g
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Material Stecker-Gehäuse
Aluminium
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
3
Farbabtastung
4:4:4
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,26*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 80,87*
€ 96,24
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 78,29*
€ 93,17
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 72,55*
€ 86,33
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 69,48*
€ 82,68
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 60,26*
€ 71,71
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.