Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon Leinwand Motor HomeCinema Plus Tension Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon Leinwand Motor HomeCinema Plus Tension Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Celexon Leinwand Motor HomeCinema Plus Tension Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Celexon Leinwand Motor HomeCinema Plus Tension Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Celexon Leinwand Motor HomeCinema Plus Tension Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Celexon Leinwand Motor HomeCinema Plus Tension Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114654169
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000027823
EAN/GTIN:
     4260094745218
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Unsere neue Motor HomeCinema Plus Tension - CLR Leinwand für UST-Projektoren ist da.

Ausgestattet mit unserem neuen "black grid CLR Tuch", vielen Steuerungsmöglichkeiten zur optimalen Integration und mit speziellem Seilspannsystem perfekt auf unser CLR Tuch angepasst, sorgt unsere neue Leinwand für beste Planlage, lebendige Bilder und satte Schwarzwerte, auch unter Restlicht und bei Tag im Raum.

In Kombination mit einem modernen Ultrakurzdistanz-Beamer wird sie zum wahren Laser TV und somit zur Alternative für größere, klassische TV-Geräte, welche bei Nichtgebrauch sichtbar Ihr Interior Design stören können.

Der Clou dabei bleibt: Bei Nichtgebrauch verschwindet die Fläche fast gänzlich aus dem Sichtbereich, da die Leinwand oben an Ihrer Wand oder Decke installiert ist und das Tuch bei Nichtgebrauch elektrisch einfährt. So realisieren Sie einen rollbaren 92"-120” TV, der nur bei Nutzung gänzlich sichtbar ist.

Innovatives Leinwand Design und kinderleichte Integration für jeden Raum

Ein formstabiles, stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit flexibel positionierbaren Wand-/Decken-Montagewinkeln ermöglicht Ihnen eine flexible und sichere Installation. celexon bietet die Leinwand in weißem oder schwarzen Gehäuse an. Für alle Liebhaber des klassischen Wohnzimmer-Heimkinos und für unsere Heimkino-Enthusiasten mit speziellem Heimkino-Zimmer ist so jeweils die passende Gehäusefarbe verfügbar.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Leistungen
Diagonal
100 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Antriebstyp
Motorisiert
Format
HDTV
Gespannter Bildschirm
Ja
Leuchtdichtefaktor
0,5
Sichtwinkel
170 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
2503 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
21910 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusefarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.711,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.842,38*
€ 2.192,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.827,63*
€ 2.174,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.770,43*
€ 2.106,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.735,42*
€ 2.065,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.711,41*
€ 2.036,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.