Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruijie Networks RG-EG305GH-P-E Kabelrouter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruijie Networks RG-EG305GH-P-E Kabelrouter Schwarz
Ruijie Networks RG-EG305GH-P-E Kabelrouter Schwarz
Ruijie Networks RG-EG305GH-P-E Kabelrouter Schwarz
Ruijie Networks RG-EG305GH-P-E Kabelrouter Schwarz
Ruijie Networks RG-EG305GH-P-E Kabelrouter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114128892
Hersteller:
     Ruijie Networks
Herst.-Nr.:
     RG-EG305GH-P-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
550 g
Merkmale
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speicherkapazität
512 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
10
Anzahl WAN-Ports
4
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
130 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Routing-/Switching-Kapazität
1.5 Gbit/s
Zahl der Benutzer
100 Benutzer
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Sicherheit
Anzahl VPN-Tunnels
64
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 222,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,63*
€ 264,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,93*
€ 253,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,86*
€ 248,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.