Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY CCX 500 Business-Medientelefon für Microsoft Teams und PoE-fähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY CCX 500 Business-Medientelefon für Microsoft Teams und PoE-fähig
POLY CCX 500 Business-Medientelefon für Microsoft Teams und PoE-fähig
POLY CCX 500 Business-Medientelefon für Microsoft Teams und PoE-fähig
POLY CCX 500 Business-Medientelefon für Microsoft Teams und PoE-fähig
POLY CCX 500 Business-Medientelefon für Microsoft Teams und PoE-fähig
POLY CCX 500 Business-Medientelefon für Microsoft Teams und PoE-fähig
POLY CCX 500 Business-Medientelefon für Microsoft Teams und PoE-fähig
POLY CCX 500 Business-Medientelefon für Microsoft Teams und PoE-fähig
POLY CCX 500 Business-Medientelefon für Microsoft Teams und PoE-fähig
POLY CCX 500 Business-Medientelefon für Microsoft Teams und PoE-fähig
POLY CCX 500 Business-Medientelefon für Microsoft Teams und PoE-fähig
POLY CCX 500 Business-Medientelefon für Microsoft Teams und PoE-fähig
POLY CCX 500 Business-Medientelefon für Microsoft Teams und PoE-fähig
POLY CCX 500 Business-Medientelefon für Microsoft Teams und PoE-fähig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114027579
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     82Z76AA
EAN/GTIN:
     197497342710
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Einfach intuitiv
Die Business-Medientelefone der Poly CCX 500 Serie sind einfach und intuitiv zu bedienen und bieten per Tastendruck direkten Zugriff auf Ihre Kontakte und Meetings. Damit Nutzer direkt loslegen können.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
4.2
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.729ab, OPUS, iLBC
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Hörer
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Ständer enthalten
Ja
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
720 x 1280 Pixel
Seitenverhältnis
16:9
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
24 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
263 mm
Verpackungstiefe
243 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
1250 g
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, hp voip, ip phone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,50*
€ 406,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,03*
€ 402,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,48*
€ 371,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,54*
€ 364,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,24*
€ 343,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.