Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Edge E220 IP Telefon und PoE-fähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Edge E220 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge E220 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge E220 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge E220 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge E220 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge E220 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge E220 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge E220 IP Telefon und PoE-fähig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114027569
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     82M87AA
EAN/GTIN:
     197497341355
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Ein Telefon für hohe Ansprüche
Einfach in der Anwendung und voll gepackt mit Funktionen sorgt das Poly Edge E220 IP Festnetztelefon dafür, dass Sie stets professionell und produktiv klingen. Werten Sie mit super-modernem Design jeden Schreibtisch oder Empfangsbereich auf. Dank der Poly Technologie zur Reduzierung von Hintergrundgeräuschen können Sie außerdem ganz bei der Sache bleiben.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
13 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.722.1, G.729ab, OPUS, iLBC
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Montageset
Ja
Hörer
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Bildschirm
Display
IPS
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Seitenverhältnis
9:16
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
4 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zertifikate
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
223 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Paketgewicht
880 g
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.