Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY CCX 700 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY CCX 700 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig
POLY CCX 700 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig
POLY CCX 700 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig
POLY CCX 700 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig
POLY CCX 700 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig
POLY CCX 700 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114027545
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     82Z83AA
EAN/GTIN:
     197497342789
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Eine echte Verbindung
Das Poly CCX 700 verfügt über einen großen 7-Zoll-Bildschirm und eine integrierte Videokamera mit gestochen scharfem Bild. Verlassen Sie sich für Gespräche ohne Unterbrechungen auf die hervorragende Klangqualität von Poly. Das integrierte WLAN erleichtert die Installation an Ihrem bevorzugten Standort.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.2
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2-Enterprise, MSCHAPv2, PEAP, WEP, WPA, EAP-TLS, SRTP, WPA2
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.722, G.729ab, G.711alaw, iLBC, G.711ulaw, OPUS
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Hörer
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Video
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Video-Codec
H.264 AVC; H.264 High Prole; RGB and YUV raw video
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Seitenverhältnis
16:9
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
24 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
309 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
2005 g
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,48*
€ 570,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,22*
€ 557,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,52*
€ 525,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,78*
€ 517,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,91*
€ 493,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.