Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Edge B20 IP Telefon und PoE-fähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Edge B20 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge B20 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge B20 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge B20 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge B20 IP Telefon und PoE-fähig
POLY Edge B20 IP Telefon und PoE-fähig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114027537
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     82M83AA
EAN/GTIN:
     197497341317
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Sicherer Auftritt am Telefon
Elegantes Design trifft auf hervorragende Klangqualität zu einem erschwinglichen Preis. Bedienerfreundliche beleuchtete Tasten, Plug-and-Play-Bereitstellung und Zuverlässigkeit bieten echten Mehrwert.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
3.5 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.729ab, OPUS, iLBC
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Montageset
Ja
Hörer
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Ständer enthalten
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zertifikate
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
176 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
900 g
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.