Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LEDONA square IP65 Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LEDONA square IP65 Deckenbeleuchtung LED
RZB LEDONA square IP65 Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113911762
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901543.002.76
EAN/GTIN:
     4051859112037
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP65
Schutzart
II
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3450 lm
Strahlungswinkel
91 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
2020 g
Länge (mm)
220 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
33 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
15 A
Einschaltzeit
220 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,98*
€ 366,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,40*
€ 361,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,16*
€ 346,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,26*
€ 340,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,35*
€ 297,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.