Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 111BVHBMM01 Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 111BVHBMM01 Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks 111BVHBMM01 Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks 111BVHBMM01 Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks 111BVHBMM01 Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks 111BVHBMM01 Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks 111BVHBMM01 Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks 111BVHBMM01 Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks 111BVHBMM01 Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks 111BVHBMM01 Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks 111BVHBMM01 Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks 111BVHBMM01 Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks 111BVHBMM01 Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks 111BVHBMM01 Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113857476
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     111BVHBMM01
EAN/GTIN:
     819472028944
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
171.6 mm
Breite
114.3 mm
Tiefe
121.4 mm
Gewicht
861.825503 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8301500000
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Empfohlene Nutzung
Tablet
Anzahl der Display unterstützt
1
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Anzahl der Positionen
1
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
111B
ab € 33,88*
Zubehör
Compulocks
111B109IPDSB
ab € 85,87*
Zubehör
Compulocks
111W
ab € 33,94*
Zubehör
Compulocks
SWBB
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.