Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY CCX 600 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY CCX 600 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig
POLY CCX 600 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig
POLY CCX 600 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig
POLY CCX 600 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig
POLY CCX 600 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig
POLY CCX 600 Business-Medientelefon mit Open SIP und PoE-fähig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113848401
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     82Z85AA
EAN/GTIN:
     197497342802
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Höhere Produktivität
Mit dem 7-Zoll-Multitouch-Farbdisplay können Sie gleich mit der Arbeit starten. Und mit der unkomplizierten und eingängigen Benutzeroberfläche, Bluetooth®-Konnektivität, integriertem WLAN sowie der hervorragenden Klangqualität von Poly sind Sie in Sekundenschnelle einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.2
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-TLS, MSCHAPv2, PEAP, SRTP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.722, G.729ab, G.711alaw, iLBC, G.711ulaw, OPUS
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Hörer
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Seitenverhältnis
16:9
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
24 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
263 mm
Verpackungstiefe
217 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
1970 g
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,74*
€ 468,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,55*
€ 461,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,00*
€ 430,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,69*
€ 420,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,01*
€ 401,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.