Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mercusys 8-Port Gigabit Desktop Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mercusys 8-Port Gigabit Desktop Switch
Mercusys 8-Port Gigabit Desktop Switch
Mercusys 8-Port Gigabit Desktop Switch
Mercusys 8-Port Gigabit Desktop Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113759962
Hersteller:
     Mercusys
Herst.-Nr.:
     MS108GS
EAN/GTIN:
     6957939001346
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
sfp switch 8 port
Effizientere Übertragung
Längere Lebensdauer

8-Port Gigabit Desktop Switch

Erweitern Sie Ihr Ethernet-Netzwerk mit Gigabit-Ports
Erweitern Sie Ihr kabelgebundenes Netzwerk schnell mit acht 10/100/1000 Mbps Ethernet-Ports—10-mal schneller als herkömmliche 10/100 Mbps Ethernet-Ports. Der MS108GS ist flexibel und vollständig kompatibel mit 4K Ultra HD-Fernsehern, Computern, Druckern, IP-Kameras, Spielkonsolen und mehr. Dadurch ist er ideal für den Einsatz zu Hause, in kleinen Büros und sogar in Wohnheimen.

Robust, geräuschlos und flexibel
Das robuste Metallgehäuse des MS108GS sorgt für eine effiziente Wärmeableitung, hervorragenden Schutz vor Signalstörungen, zuverlässige Stabilität der Geräte und eine lange Netzwerklaufzeit. Sie können den Switch auf einem Tisch platzieren oder an der Wand montieren, je nach Bedarf.

Plug-and-Play
Vergessen Sie komplizierte Installationen. Schließen Sie den Switch einfach über ein Ethernet-Kabel an Ihren Fernseher oder Computer an, um Ihr kabelgebundenes Netzwerk sofort zu erweitern. Absolut keine Konfiguration erforderlich.

Zuverlässige Leistung
Mit Half/Full Duplex- und MAC-Adress-Lerntechnologie wird jedes Gerät vor dem Versand umfangreichen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass es über Jahre hinweg zuverlässige und unterbrechungsfreie Verbindungen bietet.

Umweltfreundliches Ethernet
Jetzt haben Sie die Möglichkeit, beim Upgrade auf ein Gigabit-Netzwerk umweltfreundlich zu sein! Der MS108GS verfügt über die neuesten innovativen energieeffizienten Technologien, die Ihre Netzwerkkapazität mit deutlich weniger Strom erweitern. Er passt den Energieverbrauch automatisch an den Verbindungsstatus und die Kabellänge an, um den CO2-Fußabdruck Ihres Netzwerks zu minimieren.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Zertifikate
Zertifizierung
CE, RoHS
Leistungen
Ventilatorlos
Ja
Lichtwellenleiter
Transmissionsentfernung (max)
0.1 km
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
99.1 mm
Höhe
25.2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
14.348 BTU/h
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
0.6 A
Stromverbrauch (max.)
4.22 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
15000
Datenpaket-Pufferspeicher
0.5 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
0
Anzahl installierte SFP Module
0
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,85*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.