Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 18908 Lernspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 18908 Lernspielzeug
APLI 18908 Lernspielzeug
APLI 18908 Lernspielzeug
APLI 18908 Lernspielzeug
APLI 18908 Lernspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113691853
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     18908
EAN/GTIN:
     8410782189084
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
203 mm
Paketgewicht
260 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Magnetisch
Ja
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Entwicklung der Hand-Augen-Koordination, Training des logischen Denkens, Training der motorischen Fähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
18909
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.