| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-113690731 Herst.-Nr.: 9391 EAN/GTIN: 4009847093912 |
|
|
| | |
| Der moderne Supermarkt ist mit viel Stauraum und drei Lebensmittelschütten ausgestattet. Er besteht aus einer Theke als Kassenbereich, hat eine Schranke, die sich schließen und öffnen lässt, eine Kreidetafel zum Beschriften und ein Bezahl-Terminal aus Holz. Liebevolle Details wie eine Zeitschriftenhalterung zum Einklemmen von Prospekten, ein drehbares OPEN/CLOSED-Schild zum Öffnen und Schließen des Supermarktes sowie ein Warentrenner für das Transportband sorgen für das perfekte Einkaufserlebnis . Hinzu kommen 50 Zubehörschachteln und fünf Papiertüten für ein umfassendes und reichhaltiges Supermarktangebot. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 700 mm | | Höhe | 1000 mm | | Breite | 550 mm | Merkmale | Produkttyp | Spielzeug-Supermarkt | | Themenwelt | Shopping Center | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Material | MDF-Platten | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Lieferumfang | Anzahl der enthaltenen Zubehörteile | 58 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| |