Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Premium Duo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Premium Duo Schwarz
WENKO Premium Duo Schwarz
WENKO Premium Duo Schwarz
WENKO Premium Duo Schwarz
WENKO Premium Duo Schwarz
WENKO Premium Duo Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113515391
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69761800
EAN/GTIN:
     4008838363683
Suchbegriffe:
Draht Abtropfgestell
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb
Wohnaccessoires in Schwarz ziehen an - Zeit, dass auch in der Küche der industriell geprägte Flair Einzug hält. Der Abtropfkorb Premium Duo mit 2 Ebenen präsentiert sich im komplett schwarzen Gewand und wird zum absoluten Eyecatcher auf Ihrer Küchenzeile! Der hochwertige Geschirrabtropfer Premium Duo mit separatem Auffangtablett verhindert Wasserbildung und beugt Kalkflecken auf der Spülbeckenablage vor. Da es auch im Zeitalter der Spülmaschine immer noch Geschirr und Besteck gibt, das besser von Hand gespült werden sollte, dient er als funktionelles Zubehör für die Spüle in der Küche, im Gartenhaus oder im Wohnmobil. Auf zwei Ablagen bietet der Geschirr-Abtropfer mit exklusiver Kunststoff-Beschichtung und Anti-Rutsch-Effekt reichlich Stellplatz für Teller, Tassen oder Gläser. Der separate Besteckkorb wird seitlich am Regal befestigt. An der anderen Seite verfügt der Premium Geschirr-Abtropfer über zusätzliche Tassenhalter. Auf der unteren Platte finden Tassen und Gläser weiteren Platz. Dabei bleibt die Arbeitsplatte stets trocken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
360 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Geschirrkorb, geschirr abtropfkorb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 13 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.