Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-PD-09 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen/Draußen 10,4 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-PD-09 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen/Draußen 10,4 W Schwarz
Akyga AK-PD-09 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen/Draußen 10,4 W Schwarz
Akyga AK-PD-09 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen/Draußen 10,4 W Schwarz
Akyga AK-PD-09 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen/Draußen 10,4 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113493368
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-PD-09
EAN/GTIN:
     5901720138354
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Staubsauger
Netzteiltyp
Drinnen/Draußen
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangsleistung
10.4 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Breite
48 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
52 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.