Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT9370-SAM110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT9370-SAM110
B-Tech BT9370-SAM110
B-Tech BT9370-SAM110
B-Tech BT9370-SAM110
B-Tech BT9370-SAM110
B-Tech BT9370-SAM110
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113392753
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT9370-SAM110/B
EAN/GTIN:
     5019318307317
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2423 mm
Tiefe
950 mm
Höhe
1890 mm
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94039010
Montage
Maximale Bildschirmgröße
110 "
Befestigungstyp
Flur
Anzahl der Display unterstützt
3
Ergonomie
Typ
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.572,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.572,28*
€ 1.871,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,28*
€ 1.865,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.520,70*
€ 1.809,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.484,35*
€ 1.766,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.435,53*
€ 1.708,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.