Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger STVT1000 Netzstecker-Adapter Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger STVT1000 Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
Schwaiger STVT1000 Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
Schwaiger STVT1000 Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
Schwaiger STVT1000 Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
Schwaiger STVT1000 Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
Schwaiger STVT1000 Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
Schwaiger STVT1000 Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113355904
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     STVT1000
EAN/GTIN:
     4004005039597
Der Ladeadapter von SCHWAIGER® ist zum Anschluss an eine haushaltsübliche Steckdose konzipiert. Einfach Adapter einstecken, in die benötigte Richtung drehen und schon können problemlos weitere Stecker in den nebenliegenden Steckdosen genutzt werden.

Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Buchsenstecker-Typ
Typ F
AC Eingangsspannung
230 V
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
1
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.