Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 4K Laser Cinema TV Triple PX2-PRO Beamer 2700 ANSI Lumen 2160p (3840x2160) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 4K Laser Cinema TV Triple PX2-PRO Beamer 2700 ANSI Lumen 2160p (3840x2160) Schwarz
Hisense 4K Laser Cinema TV Triple PX2-PRO Beamer 2700 ANSI Lumen 2160p (3840x2160) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113228109
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     PX2-PRO
EAN/GTIN:
     888143016214
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geräuschpegel
36 dB
Bildschirmspiegelung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Ursprungsland
China
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision
Video-Apps
4oD, All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, DAZN, Disney+, ITV X, Netflix, Paramount+, YouTube
Installiertes Betriebssystem
VIDAA U
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
200 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Objektiv
Projektionsverhältnis
.25
Bildschirm
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Webbrowser
Ja
Bluetooth
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
2700 ANSI Lumen
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis
3000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Multimedia
RMS-Leistung
30 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
324 mm
Höhe
160 mm
Verpackungsbreite
604 mm
Verpackungstiefe
401 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Paketgewicht
12000 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
25000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.595,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.787,25*
€ 2.126,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.767,54*
€ 2.103,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.689,30*
€ 2.010,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,62*
€ 1.953,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.595,34*
€ 1.898,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.