|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-113214362 Herst.-Nr.: NK4066 EAN/GTIN: 4052792070859 |
| |
|
|  |  |
 | Cat.6A Keystone Buchse UTP AWG 22–26, werkzeuglos, 16,6 mm breit" von LogiLink Professional RJ45 Keystone Modul für die Übertragung von digitalen und analogen Signalen bis zu einer Frequenz von 500 MHz. Diese Einbaubuchse ist ideal, in Verbindung mit gleich- oder höherwertigen Komponenten, für eine Cat.6 oder Cat.6A Verkabelung mit ausreichenden Leistungsreserven für einen Link der Klasse E oder EA. Somit ist dieses Modul bestens geeignet für die Übertragung von Gigabit Ethernet oder auch 10Gigabit Ethernet (Cat.6A). Montagefreundliche Installation dank werkzeugfreiem Anschluss. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 166 mm |  | Tiefe | 392 mm |  | Höhe | 22 mm |  | Gewicht | 8 g | Merkmale | Bauart | Flach |  | Produktfarbe | Schwarz, Weiß |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Verkabelungstechnologie | 10Base-T(X) |  | AWG Kabelgröße | 22/24/26 |  | unterstütze Kabeltypen | Cat6 |  | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |