Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Keystone Modul RJ45 Buchse zu LSA Cat.6A Slim werkzeugfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Keystone Modul RJ45 Buchse zu LSA Cat.6A Slim werkzeugfrei
DeLOCK Keystone Modul RJ45 Buchse zu LSA Cat.6A Slim werkzeugfrei
DeLOCK Keystone Modul RJ45 Buchse zu LSA Cat.6A Slim werkzeugfrei
DeLOCK Keystone Modul RJ45 Buchse zu LSA Cat.6A Slim werkzeugfrei
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113213660
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87891
EAN/GTIN:
     4043619878918
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Kurzbeschreibung
Dieses Modul von Delock kann zum Anschluss eines Netzwerkkabels verwendet werden und eignet sich zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.5 mm
Tiefe
34.519 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Silber, Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Zink
Kabelschutz
Ja
Kabelstandard
Cat6a
AWG Kabelgröße
26/22
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.