Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL380 Gen11 Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4416+ 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL380 Gen11 Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4416+ 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4416+ 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4416+ 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4416+ 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4416+ 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4416+ 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL380 Gen11 Server Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4416+ 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113197607
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P60636-B21
EAN/GTIN:
     190017647937
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server
rack server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4416+
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
20
Prozessor-Cache
37.5 MB
Motherboard Chipsatz
Intel C741
Anzahl installierter Prozessoren
1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
2
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Rack-Einbau
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Maximaler Grafikkartenspeicher
16 MB
Software
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows Server VMware ESXi Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Canonical Ubuntu Oracle Linux and Oracle VM Citrix
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
91.2 TB
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Schnittstelle
SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Unterstützte SSD-Größen
2.5"
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8192 GB
Speicherkartensteckplätze
32x DIMM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Speicherlayout
1 x 32 GB
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
800 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
Leistungen
Remote-Management
iLO 6 ASIC
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
727 mm
Höhe
87.5 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom 57416
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.641,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.054,08*
€ 15.534,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.954,38*
€ 15.415,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.714,88*
€ 15.130,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.641,16*
€ 15.042,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.