Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Jolie J4402 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel Jolie J4402 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau
Sigel Jolie J4402 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau
Sigel Jolie J4402 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau
Sigel Jolie J4402 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau
Sigel Jolie J4402 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau
Sigel Jolie J4402 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau
Sigel Jolie J4402 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau
Sigel Jolie J4402 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau
Sigel Jolie J4402 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau
Sigel Jolie J4402 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau
Sigel Jolie J4402 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113176151
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     J4402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
150 mm
Tiefe
18 mm
Merkmale
Typ
Wochen-Terminkalender
Bucheinband-Typ
Hardcover
Anzahl der Seiten
174 Seiten
Produktfarbe
Hellgrau
Zeitrahmen
2024
Format
A6
Abdeckungsmaterial
Stoff
Buchbindungsart
Fadenheftung
Mediengewicht
80 g/m²
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch
Eckform
Abgerundete Ecken
Verschluss
Gummiband
Pen-Loop
Ja
Innere Tasche(n)
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Anzahl der Lesezeichen
1
Kalender
Ja
Offizielle Feiertage
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.