Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Jolie J4602 Terminkalender Wochen-Terminkalender 240 Seiten Grün, Grau, Mintfarbe, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel Jolie J4602 Terminkalender Wochen-Terminkalender 240 Seiten Grün, Grau, Mintfarbe, Pink
Sigel Jolie J4602 Terminkalender Wochen-Terminkalender 240 Seiten Grün, Grau, Mintfarbe, Pink
Sigel Jolie J4602 Terminkalender Wochen-Terminkalender 240 Seiten Grün, Grau, Mintfarbe, Pink
Sigel Jolie J4602 Terminkalender Wochen-Terminkalender 240 Seiten Grün, Grau, Mintfarbe, Pink
Sigel Jolie J4602 Terminkalender Wochen-Terminkalender 240 Seiten Grün, Grau, Mintfarbe, Pink
Sigel Jolie J4602 Terminkalender Wochen-Terminkalender 240 Seiten Grün, Grau, Mintfarbe, Pink
Sigel Jolie J4602 Terminkalender Wochen-Terminkalender 240 Seiten Grün, Grau, Mintfarbe, Pink
Sigel Jolie J4602 Terminkalender Wochen-Terminkalender 240 Seiten Grün, Grau, Mintfarbe, Pink
Sigel Jolie J4602 Terminkalender Wochen-Terminkalender 240 Seiten Grün, Grau, Mintfarbe, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113176141
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     J4602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Höhe
215 mm
Tiefe
28 mm
Merkmale
Typ
Wochen-Terminkalender
Bucheinband-Typ
Hardcover
Anzahl der Seiten
240 Seiten
Produktfarbe
Grün, Grau, Mintfarbe, Pink
Zeitrahmen
2024
Format
A5
Abdeckungsmaterial
Papier
Buchbindungsart
Spiralbindung
Mediengewicht
120 g/m²
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch
Eckform
Abgerundete Ecken
Verschluss
Gummiband
Pen-Loop
Ja
Innere Tasche(n)
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Anzahl der Lesezeichen
2
Kalender
Ja
Offizielle Feiertage
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.