| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-113176132 Herst.-Nr.: J4404 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 95 mm | | Höhe | 150 mm | | Tiefe | 18 mm | Merkmale | Typ | Wochen-Terminkalender | | Bucheinband-Typ | Hardcover | | Anzahl der Seiten | 174 Seiten | | Produktfarbe | Pink | | Zeitrahmen | 2024 | | Format | A6 | | Abdeckungsmaterial | Stoff | | Buchbindungsart | Fadenheftung | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Unterstützte Sprachen | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch | | Eckform | Abgerundete Ecken | | Verschluss | Gummiband | | Pen-Loop | Ja | | Innere Tasche(n) | Ja | | Taschenanzahl | 1 Taschen | | Anzahl der Lesezeichen | 1 | | Kalender | Ja | | Offizielle Feiertage | Ja | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |