Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EVC0127 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink EVC0127 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0127 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0127 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0127 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0127 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0127 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0127 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0127 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0127 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0127 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0127 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113162727
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EVC0127
EAN/GTIN:
     4052792070279
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
E-Auto-Ladekabel, Typ 2, 3-phasig, spiral, 32 A, 22 kW, mit Tasche, 5 m" von LogiLink
Mit diesem zertifizierten Typ-2-Spiral-Ladekabel von LogiLink, können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ-2-Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladesteckdose anschließen. Robuste Qualität, geprüfte Sicherheit und eine Tragetasche sorgen für eine lange Nutzungsdauer und Schutz vor Staub und Schmutz. Geeignet für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) und Plug-in-Hybride (PHEV) von Tesla, Audi, Mercedes-Benz, BMW, VW, Porsche, Renault, Citroen, Peugeot, Ford, Opel, Chrysler, General Motors und anderen, die einen CCS- oder Typ-2-Ladeanschluss haben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluss 1
Typ 2
Anschluss 2
Typ 2
Handgrifffarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54, IP65
Kabeltyp
H07BQ
Schutzkappe
Ja
Zertifizierung
IEC 62196-2, EN 50620:2017/A1:2019, IEC 61851, IEC 60332-1-2, EN 60811-404, IEC 60754-2, IEC 60068-2-5
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
22 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
42 A
Arbeitsspannung
480 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2650 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
EVC0128
ab € 106,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.