Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 975023C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 975023C
Clairefontaine 975023C
Clairefontaine 975023C
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113096442
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3329689750240
EAN/GTIN:
     3329689750240
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Blätteranzahl
50 Blätter
Farbe der Abdeckung
Mehrfarbig
Papierformat
A4 (210 x 297 mm)
Mediengewicht
120 g/m²
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,41*
€ 54,0379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,41*
€ 51,6579
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 42,72*
€ 50,8368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,62*
€ 49,5278
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 41,29*
€ 49,1351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,30*
€ 47,957
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,42*
€ 45,7198
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,32*
€ 37,2708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.