Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnen FACT!plus Karton Gelb A3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brunnen FACT!plus Karton Gelb A3
Brunnen FACT!plus Karton Gelb A3
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113007918
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104708310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Envelope folder
Format
A3
Material
Karton
Produktfarbe
Gelb
Mediengewicht
600 g/m²
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,57*
€ 57,7983
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,77*
€ 56,8463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,20*
€ 54,978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,09*
€ 51,2771
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,95*
€ 47,5405
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,64*
€ 45,9816
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,90*
€ 39,151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.