Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS2TESD310C Externes Solid State Drive 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS2TESD310C Externes Solid State Drive 2 TB Schwarz
Transcend TS2TESD310C Externes Solid State Drive 2 TB Schwarz
Transcend TS2TESD310C Externes Solid State Drive 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112628109
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TESD310C
EAN/GTIN:
     760557863168
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
950 MB/s
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Speichertyp
3D NAND
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A auf USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
71.3 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
7.8 mm
Gewicht
11 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.