Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB FLAT SLIM disc Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB FLAT SLIM disc Deckenbeleuchtung LED
RZB FLAT SLIM disc Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112195298
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312651.004.730
EAN/GTIN:
     4051859803171
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Design
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Schutzart
I
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
134 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
75 mm
Gewicht
6800 g
Durchmesser
480 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
21 A
Einschaltzeit
230 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,35*
€ 678,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,53*
€ 672,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,87*
€ 648,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,76*
€ 628,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,59*
€ 581,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.