Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clementoni Quiz-Puzzle Paw Patrol girl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni Quiz-Puzzle Paw Patrol girl
Clementoni Quiz-Puzzle Paw Patrol girl
Clementoni Quiz-Puzzle Paw Patrol girl
Clementoni Quiz-Puzzle Paw Patrol girl
Clementoni Quiz-Puzzle Paw Patrol girl
Clementoni Quiz-Puzzle Paw Patrol girl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112121480
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     61825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele
Puzzel-Spiele
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
396 mm
Verpackungstiefe
278 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
1480 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR41
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Anzahl der Karten
24 Stück(e)
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.