Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT9370-SAM146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT9370-SAM146
B-Tech BT9370-SAM146
B-Tech BT9370-SAM146
B-Tech BT9370-SAM146
B-Tech BT9370-SAM146
B-Tech BT9370-SAM146
Artikel-Nr.:
     CIDE4-111821594
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT9370-SAM146/B
EAN/GTIN:
     5019318307324
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3229 mm
Tiefe
950 mm
Höhe
2500 mm
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94039010
Montage
Maximale Bildschirmgröße
146 "
Befestigungstyp
Flur
Anzahl der Display unterstützt
4
Ergonomie
Typ
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.038,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.038,73*
€ 2.426,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.028,94*
€ 2.414,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.958,32*
€ 2.330,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.912,44*
€ 2.275,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.866,34*
€ 2.220,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.