Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Möbel & Einrichtung
>
Küchenutensilien
>
Kochzubehör
>
Pfannen
>
Artikel
RIESS 0600-022 Serving pan Rund
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-111159783
Hersteller:
Riess
Herst.-Nr.:
9003064220194
EAN/GTIN:
9003064220194
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
190 mm
Bodendurchmesser
150 mm
Höhe
38 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Serving pan
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Emaille
Temperatur (max)
450 °C
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Induktion
Griffanzahl
2
Einfach zu säubern
Ja
Kratzfest
Ja
Beschichtungsmaterial
Emaille
... >
Küchenutensilien
>
Kochzubehör
>
Pfannen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIESS Unterteller Buchenholz, für Emailpfanne 200 mm und 240 mm
Riess
2352-46
€ 21,90*
Zubehör
Unterteller Holz gebeizt, ø: 240 mm, Verwendung: zu 224415010, 476
k.A.
311
€ 14,52*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.