Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel GA04750-EU Tablet 128 GB 27,8 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Pixel GA04750-EU Tablet 128 GB 27,8 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Beige
Google Pixel GA04750-EU Tablet 128 GB 27,8 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Beige
Google Pixel GA04750-EU Tablet 128 GB 27,8 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Beige
Google Pixel GA04750-EU Tablet 128 GB 27,8 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Beige
Google Pixel GA04750-EU Tablet 128 GB 27,8 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110903346
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA04750-EU
EAN/GTIN:
     193575035963
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Leistungen
Nachtmodus
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Hallsensor
Ja
Magnetometer
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera Blendenzahl
2
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
84 °
Panorama
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Videoaufnahme
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera Blendenzahl
2
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
84 °
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Inklusive Docking-Lautsprecher
Ja
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
128 GB
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Prozessor
Prozessor
Tensor G2
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.95 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Helligkeit
500 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Natives Seitenverhältnis
16:10
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
258 mm
Tiefe
8.1 mm
Höhe
169 mm
Gewicht
493 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Software
Plattform
Android
Virtueller Assistent
Google Assistant
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Beige
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Name der Farbe
Porcelain
Gehäusematerial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,43*
€ 739,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,40*
€ 731,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,87*
€ 709,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,18*
€ 689,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,72*
€ 648,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.