Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage SoundZ 200 V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uRage SoundZ 200 V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
uRage SoundZ 200 V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
uRage SoundZ 200 V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
uRage SoundZ 200 V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
uRage SoundZ 200 V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
uRage SoundZ 200 V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
uRage SoundZ 200 V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
uRage SoundZ 200 V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
uRage SoundZ 200 V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
uRage SoundZ 200 V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110886098
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00217858
EAN/GTIN:
     4047443502179
DTS Headphone:X 2.0
Integrierte DTS Headphone:X 2.0-Lizenz für optimierten objektbasierten Raumklang

Flip to mute
Schnelle Stummschaltung: Mikrofonarm am Gaming Headset mit Flip to Mute einfach hochklappen und stumm schalten, für Voice Chat wieder herunterklappen

On-Headset-Control
Intuitiv per Drehregler am Kopfhörer die Lautstärke steuern

Ohr- und Kopfpolster aus atmungsaktivem Mesh-Material
Die Polster aus atmungsaktivem Mesh-Material sorgen für verbesserten Komfort und drücken nicht auf Ohren oder Kopf

uFlex-Kabel
Abnehmbares uFlex-Kabel: volle Flexibilität und Ordnung dank abnehmbarem Kabel mit Kabelmanager

Einstellbarer Kopfbügel und Mikrofonarm
Verstellbarer Kopfbügel passt sich komfortabel jeder Kopfform an, einstellbarer Mikrofonarm für beste Kommunikation

Optimiert für PC und PS5
Das USB-Headset ist für PC und PS5 optimiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
258 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
108 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Kabellänge
2.2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
50 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.