Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIU KQi3 Sport 28 km/h Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIU KQi3 Sport 28 km/h Schwarz, Blau
NIU KQi3 Sport 28 km/h Schwarz, Blau
NIU KQi3 Sport 28 km/h Schwarz, Blau
NIU KQi3 Sport 28 km/h Schwarz, Blau
NIU KQi3 Sport 28 km/h Schwarz, Blau
NIU KQi3 Sport 28 km/h Schwarz, Blau
NIU KQi3 Sport 28 km/h Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110585682
Hersteller:
     NIU
Herst.-Nr.:
     X970004
EAN/GTIN:
     6972782764439
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klassischer Roller
Maximum Geschwindigkeit
28 km/h
Maximales Lastgewicht
120 kg
Faltbar
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Rahmenmaterial
Aluminium
Bildschirmtechnologie
LED
Abstand zwischen Batterieladung (max.)
40 km
Reifentyp
Aufblasbare Räder
Vorderreifendurchmesser
241 mm
Hinterreifendurchmesser
241 mm
Seitenständer
Ja
Frontscheinwerfer
Ja
Wasserfest
Ja
Motorposition
Hinterrad
Anzahl der Powermodi
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Vorderbremsensystem
Disk
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Asphalt, Zement
Regeneratives Bremsen
Ja
Scheinwerfer
Ja
Rücklicht
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Motorleistung
300 W
Maximale Motorleistung
600 W
Akku-/Batteriespannung
48 V
Ladezeit
5 h
Akku
Ja
Sofortleistung (max.)
600 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
542 mm
Tiefe
1173 mm
Höhe
1202 mm
Gewicht
18400 g
Zusammengeklappte Breite
542 mm
Gefaltete Tiefe
1173 mm
Zusammengeklappte Höhe
504 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 478,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,72*
€ 679,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,32*
€ 672,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,61*
€ 648,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,83*
€ 623,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,93*
€ 569,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.