Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIU KQi3 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIU KQi3 Pro
NIU KQi3 Pro
NIU KQi3 Pro
NIU KQi3 Pro
NIU KQi3 Pro
NIU KQi3 Pro
NIU KQi3 Pro
NIU KQi3 Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110484912
Hersteller:
     NIU
Herst.-Nr.:
     X970002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Fahre von A nach B
Die Karosserie des KQi3 wurde entwickelt, um optimale Balance, Komfort und müheloses Lenken zu gewährleisten. Fahre mit Leichtigkeit über städtisches Terrain und genieße eine sanfte Fahrt, auch bei höherer Geschwindigkeit, von Anfang bis Ende.

Der Hals ist mit einer Neigung von 75 Grad versehen, um dir eine größere Stabilität zu bieten.

542mm Lenker - lenken mit Leichtigkeit

Breites Deck für eine komfortable Fußpositionierung

Breite 9,5" Luftreifen bieten Stoßdämpfung und verbesserten Grip

Schmutz-, staub- und spritzwassergeschützt mit IP54

Länger fahren
Mit der intelligenten Bremsenergierückgewinnung wird Energie in die Batterie zurückgeleitet. Das bedeutet, dass du die Batterie aufladen kannst, wenn du langsamer fährst!

Lass die Fahrt beginnen!
Der KQi3 lässt sich mit wenigen Handgriffen zusammenfalten. Du kannst ihn einfach zu Hause, unter dem Schreibtisch bei der Arbeit, im Kofferraum deines Autos verstauen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen.

Deine Sicherheit hat Priorität
Der KQi3 ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und bietet hohe Stabilität sowie Sicherheit. Die Scheibenbremsen mit doppeltem Antrieb sorgen für eine starke Bremsleistung sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedingungen. Der kultige Halo-Scheinwerfer und die eingebaute Klingel sorgen dafür, dass du nicht nur gesehen, sondern auch gehört wirst.

Dual-Drive Scheibenbremsen

Ikonischer Halo-Scheinwerfer

Bremslichter vorne & hinten

Mechanische Klingel

Fahre in Farbe
Das einzigartige, auffällige Design ist in Rose Gold oder vielen anderen Farben erhältlich, um deine Fahrt zu verschönern - ob bei der Arbeit oder in der Freizeit. Wer braucht nicht mehr Farbe in seinem Leben?

Eine smarte Fahrt
Mit der NIU App kannst du den KQi3 ohne Sorgen abschließen, deine Fahrstatistiken überprüfen oder sogar deine Geschwindigkeit anpassen - einfach eine smarte Lösung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klassischer Roller
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgeschwindigkeit
32 km/h
Maximales Lastgewicht
120 kg
Faltbar
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Geschwindigkeitsbegrenzer
20 km/h
Rahmenmaterial
Aluminium
Bildschirmtechnologie
LED
Scheinwerfer
Ja
Rücklicht
Ja
Abstand zwischen Batterieladung (max.)
50 km
Reifentyp
Aufblasbare Räder
Vorderreifendurchmesser
241 mm
Hinterreifendurchmesser
241 mm
Hinterbremsensystem
Scheibenbremse
Seitenständer
Ja
Frontscheinwerfer
Ja
Wasserfest
Ja
Motorposition
Hinterrad
Anzahl der Powermodi
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Vorderbremsensystem
Disk
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Asphalt, Zement
Regeneratives Bremsen
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Motorleistung
350 W
Maximale Motorleistung
700 W
Akku-/Batteriespannung
48 V
Ladezeit
6 h
Akku
Ja
Sofortleistung (max.)
700 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
542 mm
Tiefe
1173 mm
Höhe
1202 mm
Gewicht
20300 g
Zusammengeklappte Breite
542 mm
Gefaltete Tiefe
1173 mm
Zusammengeklappte Höhe
504 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 562,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,40*
€ 669,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,78*
€ 664,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,47*
€ 644,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,55*
€ 618,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,61*
€ 556,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.