Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO DuraVision DX0212-IP 48 Kanäle 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIZO DuraVision DX0212-IP 48 Kanäle 3840 x 2160 Pixel
EIZO DuraVision DX0212-IP 48 Kanäle 3840 x 2160 Pixel
EIZO DuraVision DX0212-IP 48 Kanäle 3840 x 2160 Pixel
EIZO DuraVision DX0212-IP 48 Kanäle 3840 x 2160 Pixel
EIZO DuraVision DX0212-IP 48 Kanäle 3840 x 2160 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109995865
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     DX0212-IP
EAN/GTIN:
     690592057720
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseE-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, LDAP, LDAPS, NTP, RTP, RTSP, SNMP, SRT, SRTP, IEEE802.1X
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
44.2 mm
Gewicht
770 g
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteilstärke
21.5 W
Stromverbrauch (max.)
25.5 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CB, CE, UKCA, cTUVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RCM, RoHS, WEEE, BIS, India RoHS
Leistungen
Anzahl Kanäle
48 Kanäle
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
PTZ Kontrolle
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, MPEG, MPEG2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.584,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.726,34*
€ 2.054,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.718,08*
€ 2.044,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.659,74*
€ 1.975,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.621,94*
€ 1.930,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.584,78*
€ 1.885,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.