Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNBUS RevolutionPi DO Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUNBUS RevolutionPi DO Digital & Analog I/O Modul
KUNBUS RevolutionPi DO Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109984075
Hersteller:
     Kunbus
Herst.-Nr.:
     100196
EAN/GTIN:
     4260498390038
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Signalentdeckung
Ausgang
Anzahl Kanäle
16 Kanäle
Anzahl der digitalen Ausgangskanäle
16 Kanäle
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Orange, Weiß
Kompatible Produkte
RevPi Connect S, RevPi Connect SE, RevPi Connect+, RevPi Connect, RevPi Core S, RevPi Core SE, RevPi Core 3+, RevPi Core 3, RevPi Core
Zertifizierung
RoHS, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
110.5 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
100 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 93 %
Energie
Energieverbrauch
2.4 mA
DC input Spannung
12 - 24 V
Maximale Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 160,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.