Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 128-CI67837 Herst.-Nr.: 40-744550 EAN/GTIN: 4260734840310 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Rugged Case 2021 ist eine Schutzhülle, die speziell für deinen Schulalltag als Schüler oder Lehrer entwickelt wurde. Es bietet dir einen zuverlässigen Schutz für dein Gerät, während du alle Ports frei zugänglich hast. Die robuste Konstruktion nach US-Militärstandard (MILSTD 810G-516.6) sorgt dafür, dass dein Gerät vor Stürzen, Stößen und Kratzern geschützt ist. Der integrierte Stifthalter ist für DEQSTER Pencil, Apple Pencil und Logitech Crayon geeignet und das Fach für Stiftspitzen sorgt für eine praktische Aufbewahrung. Die Schutzschale verfügt über einen erhöhten Rahmen von ca. 2 mm, um Display und Kamera zu schützen.
Die transparente Rückschale ermöglicht es dir, dein Gerät zu individualisieren, indem du beispielsweise Bilder, Gravuren oder Barcodes hinzufügst. Das ist eine großartige Möglichkeit, dein Gerät einzigartig und personalisiert zu gestalten. Der sichere Trifold Stand mit Magnetlasche sorgt für eine stabile Stützfläche, so dass du dein Gerät problemlos aufstellen kannst.
Das Rugged Case 2021 ist verschiedenen Farben erhältlich. So kannst du die Farbe auswählen, die am besten zu deinem persönlichen Stil passt. Ob du es benötigst, um dein Gerät in der Schule oder auf Reisen zu schützen, das Rugged Case 2021 ist eine praktische und zuverlässige Wahl für alle, die einen robusten Schutz für ihr Gerät benötigen. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 8.3 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Folio | ![](/p.gif) | Material | Mikrofaser, Polyurethan, Thermoplastische Polyurethane (TPU) | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Orange | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Standby-Modus | Ja | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPad mini (6. Gen.) | ![](/p.gif) | Verschlussart | Magnetverschluss | ![](/p.gif) | Pen-Loop | Ja | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent | ![](/p.gif) | Automatische Wach-/Schlaffunktion | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 211 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 165 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 26 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 400 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 155 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 17 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 205 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 210 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |