Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEQSTER Rugged Case (2021) #RQ1 iPad mini (6. Gen.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEQSTER Rugged Case (2021) #RQ1 iPad mini (6. Gen.)
DEQSTER Rugged Case (2021) #RQ1 iPad mini (6. Gen.)
DEQSTER Rugged Case (2021) #RQ1 iPad mini (6. Gen.)
DEQSTER Rugged Case (2021) #RQ1 iPad mini (6. Gen.)
DEQSTER Rugged Case (2021) #RQ1 iPad mini (6. Gen.)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109871724
Hersteller:
     DEQSTER
Herst.-Nr.:
     40-744549
EAN/GTIN:
     4260734840303
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Das Rugged Case 2021 ist eine Schutzhülle, die speziell für deinen Schulalltag als Schüler oder Lehrer entwickelt wurde. Es bietet dir einen zuverlässigen Schutz für dein Gerät, während du alle Ports frei zugänglich hast. Die robuste Konstruktion nach US-Militärstandard (MILSTD 810G-516.6) sorgt dafür, dass dein Gerät vor Stürzen, Stößen und Kratzern geschützt ist. Der integrierte Stifthalter ist für DEQSTER Pencil, Apple Pencil und Logitech Crayon geeignet und das Fach für Stiftspitzen sorgt für eine praktische Aufbewahrung. Die Schutzschale verfügt über einen erhöhten Rahmen von ca. 2 mm, um Display und Kamera zu schützen.

Die transparente Rückschale ermöglicht es dir, dein Gerät zu individualisieren, indem du beispielsweise Bilder, Gravuren oder Barcodes hinzufügst. Das ist eine großartige Möglichkeit, dein Gerät einzigartig und personalisiert zu gestalten. Der sichere Trifold Stand mit Magnetlasche sorgt für eine stabile Stützfläche, so dass du dein Gerät problemlos aufstellen kannst.

Das Rugged Case 2021 ist verschiedenen Farben erhältlich. So kannst du die Farbe auswählen, die am besten zu deinem persönlichen Stil passt. Ob du es benötigst, um dein Gerät in der Schule oder auf Reisen zu schützen, das Rugged Case 2021 ist eine praktische und zuverlässige Wahl für alle, die einen robusten Schutz für ihr Gerät benötigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.3 "
Etui-Typ
Folio
Material
Mikrofaser, Polyurethan, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad mini (6. Gen.)
Verschlussart
Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
211 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
210 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.