Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAUGEAR G-CV-M2T25 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAUGEAR G-CV-M2T25 Montage-Kit
GRAUGEAR G-CV-M2T25 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109871122
Hersteller:
     GRAUGEAR
Herst.-Nr.:
     G-CV-M2T25
EAN/GTIN:
     4260746550146
Suchbegriffe:
Komponent
Mit dem G-CV-M2T25 können alle M2 NGFF SSD’s, unabhängig von deren Läne ganz schnell in eine Standard 2,5“ HDD/SSD verwandelt werden. Und so kann das „kleine“ Rennpferd sicher in einen Handelsüblichen 2,5“ HDD/SSD Schacht eingebaut werden. Mit der SATA III Hostschnittstelle des G-CV-M2T25 bietet dieser Konverter eine Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 6 Gbit/s.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
86 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.