Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger 23612 Malvorlage &- buch Malen nach Zahlen Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger 23612 Malvorlage &- buch Malen nach Zahlen Set
Ravensburger 23612 Malvorlage &- buch Malen nach Zahlen Set
Ravensburger 23612 Malvorlage &- buch Malen nach Zahlen Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109870173
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     23612
EAN/GTIN:
     4005556236121
Suchbegriffe:
Malen nach Zahlen
Malset
Ausmalbilder
Malbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bildbreite
400 mm
Bildhöhe
300 mm
Höhe
340 mm
Breite
440 mm
Tiefe
40 mm
Merkmale
Typ
Malen nach Zahlen Set
Anzahl der Seiten
1 Seiten
Bildermenge
1
Empfohlene Altersgruppe
Vorschulalter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Themenwelt
Mountain Lake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.