Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 5221.D E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 5221.D E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Sand
Explorer Cases 5221.D E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Sand
Explorer Cases 5221.D E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Sand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109761480
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     5221.D E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Sand
Anzahl von Fächern
1
Sperrschloss
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-33 - 90 °C
Verpackungsdaten
Schultergurt
Ja
Enthaltene(r) Schlüssel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
30.3 l
Breite
550 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
3900 g
Innere Breite
520 mm
Innere Tiefe
285 mm
Innenhöhe
205 mm
Sockeltiefe
150 mm
Deckeltiefe
55 mm
Technische Details
Sprachumgebung
Englisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,17*
€ 251,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,52*
€ 244,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.