Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techair Classic pro 33 cm (13") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techair Classic pro 33 cm (13") Cover Schwarz
Techair Classic pro 33 cm (13") Cover Schwarz
Techair Classic pro 33 cm (13") Cover Schwarz
Techair Classic pro 33 cm (13") Cover Schwarz
Techair Classic pro 33 cm (13") Cover Schwarz
Techair Classic pro 33 cm (13") Cover Schwarz
Techair Classic pro 33 cm (13") Cover Schwarz
Techair Classic pro 33 cm (13") Cover Schwarz
Techair Classic pro 33 cm (13") Cover Schwarz
Techair Classic pro 33 cm (13") Cover Schwarz
Techair Classic pro 33 cm (13") Cover Schwarz
Techair Classic pro 33 cm (13") Cover Schwarz
Techair Classic pro 33 cm (13") Cover Schwarz
Techair Classic pro 33 cm (13") Cover Schwarz
Techair Classic pro 33 cm (13") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109761429
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TAXSPR009
EAN/GTIN:
     5060369675573
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Microsoft
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Surface Pro 9, Surface Pro 10, Surface Pro 11
Anzahl der Stand-Modi
2
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Fallbeständigkeit, Schlagfest
Handschlaufe
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
4202921900
Warentarifnummer (HS)
420292
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
295 mm
Innenmaße (B x T x H)
287 x 209 x 9.3 mm
Gewicht
400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.