Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 5122.G E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 5122.G E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Grün
Explorer Cases 5122.G E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Grün
Explorer Cases 5122.G E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Grün
Explorer Cases 5122.G E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Grün
Explorer Cases 5122.G E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109760710
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     5122.G E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Grün
Anzahl von Fächern
1
Sperrschloss
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-33 - 90 °C
Verpackungsdaten
Enthaltene(r) Schlüssel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
31 l
Breite
546 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
247 mm
Gewicht
6000 g
Innere Breite
517 mm
Innere Tiefe
277 mm
Innenhöhe
217 mm
Sockeltiefe
167 mm
Deckeltiefe
50 mm
Technische Details
Sprachumgebung
Englisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,52*
€ 256,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,63*
€ 251,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.