Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis PROTECH 27,7 cm (10.9") Stoßfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis PROTECH 27,7 cm (10.9") Stoßfänger Schwarz
Mobilis PROTECH 27,7 cm (10.9") Stoßfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109758715
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     067009
EAN/GTIN:
     3700992528601
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Tablet Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Etui-Typ
Stoßfänger
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad 10.9''
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Stoßfest bis zu
1.2 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.