Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540353 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 540353 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Schwarz
4smarts 540353 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Schwarz
4smarts 540353 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Schwarz
4smarts 540353 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109713187
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540353
EAN/GTIN:
     4252011905096
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
3D Schutz: Erhöhte Clip Case Ränder bieten zusätzlichen Schutz für dein Gerät im Falle eines Sturzes auf den Boden. Komfortable: Angenehmes Griffgefühl mit spezieller Oberflächenbeschichtung. Hergestellt aus langlebigem und strapazierfähigem Silikon für den langfristigen Lebenszyklus. Mikrofaser: Die Innenseite der Schutzhülle ist mit einem ultrasoften Futter beschichtet. Das schützt die empfindliche Rückseite deines iPhones. Maßgefertigt: Die Hülle wurde speziell für dein Samsung Galaxy A54 entworfen. Alle Anschlüsse und Tasten bleiben erreichbar. Auch die Aussparung für die Kamera ist 100% passgenau.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.4 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser, Silikon
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A54
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.