Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540349 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Flip case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 540349 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Flip case Schwarz
4smarts 540349 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Flip case Schwarz
4smarts 540349 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Flip case Schwarz
4smarts 540349 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Flip case Schwarz
4smarts 540349 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Flip case Schwarz
4smarts 540349 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Flip case Schwarz
4smarts 540349 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Flip case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109712660
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540349
EAN/GTIN:
     4252011905058
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
RUNDUMSCHUTZ FÜR DEIN SMARTPHONE

In der heutigen Zeit kosten Smartphones ein kleines Vermögen. Es ist daher unerlässlich, dass du dein Smartphone vor Schäden schützt. Unsere Flip Case Urban Lite ist dabei eine praktische und effektive Lösung. Es umschließt das Smartphone auf allen Seiten und schützt es so rundum vor Kratzern. Viele Menschen denken, dass sie zusätzlich noch ein Schutzglas benötigen, um das Display zu schützen. Doch ein hochwertiges Flip Case Urban Lite bietet auch hier ausreichenden Schutz, wenn die Displayabdeckung geschlossen ist. Somit kannst du dein Smartphone bedenkenlos mitnehmen, ohne ständig Angst haben zu müssen, dass es beschädigt wird.

SPEZIELL FÜR DEIN SMARTPHONEMODELL ENTWICKELT MIT PERFEKT ANGEPASSTEN AUSSPARUNGEN

Als Smartphone-Nutzer ist dir sicherlich die Kamerafunktion besonders wichtig. Das 4smarts Flip Case Urban Lite für Samsung Galaxy A34 ist clever konzipiert und sorgt dafür, dass Kamera und Bedienelemente weiterhin bequem zugänglich sind, ohne das Flip Case abnehmen zu müssen. So kannst du auch unterwegs Fotos und Videos aufnehmen, ohne dich um den Schutz deines Geräts zu sorgen. Damit dein Samsung Galaxy A34 immer top geschützt ist und auch nach längerer Nutzung noch wie neu aussieht, ist eine passgenaue Schutzhülle unerlässlich. Unser 4smarts Flip Case Urban Lite für Samsung Galaxy A34 ist hierfür eine ausgezeichnete Wahl, da es einen Rundumschutz bietet und speziell für dein Samsung Galaxy A34 entwickelt wurde.

SEHR PRAKTISCH: STAND-FUNKTION & KARTENFACH

Eine praktische Schutzhülle für dein Smartphone ist die ideale Ergänzung für dein mobiles Leben. Mit der integrierten Standfunktion und dem Kartenfach wird dein Smartphone noch nützlicher. Mit der Klapphülle in horizontaler Position kannst du Videocalls tätigen, Videos schauen oder zum Beispiel eBooks lesen, während deine Hände frei bleiben. Die Handyhülle für dein Samsung Galaxy A34 dient auch als ein Kartenhalter. Sie bietet Platz für bis zu 2 Karten und ist optimal dafür ausgeschnitten. Dadurch hast du immer so wichtige Karten wie deine Kreditkarte oder deinen Ausweis direkt griffbereit.

FIXIERUNG DER DISPLAYABDECKUNG DURCH ZWEI EINGEBAUTE MAGNETE

Kennst du das Problem, dass du eine Schutzhülle hast und während du dein Smartphone benutzt, bewegt sich die Frontabdeckung immer hin und her? Total nervig! Besonders, wenn du gerade unterwegs bist und dein Smartphone mit nur einer Hand bedienen möchtest. Wir haben hierfür ein cleveres Feature in unsere Klaphülle integriert. In der Hülle sind kleine Magnete verbaut. Diese halten die Frontabdeckung geöffnet, wenn du dein Handy benutzen möchtest. Super praktisch!

ELEGANTES DESIGN

Eine Handyhülle mit einem eleganten Design ist nicht nur ein praktisches Accessoire, sondern auch ein modisches Statement. Wenn du eine Hülle suchst, die sowohl ein ausgeklügeltes Design als auch einen professionellen Business-Look hat, solltest du dir die Flip Case Urban Lite Handyhülle von 4smarts genauer ansehen. Sie ist perfekt für den Einsatz im Büro oder auf Geschäftsreisen geeignet und verleiht deinem Smartphone eine professionelle Note. Das diskrete 4smarts Logo auf der Hülle stört nicht im Geringsten das elegante Design der Tasche. Es verleiht der Hülle einen Hauch von Exklusivität und zeigt, dass du dich für eine hochwertige Schutzhülle entschieden hast. Diese klappbare Hülle ist schlank und passt in jede Tasche, ohne sperrig zu sein.

LANGLEBIGE QUALITÄTSMATERIALIEN MIT SOFT-TOUCH-OBERFLÄCHE

Unsere Flip Case Urban Lite für Samsung Galaxy A34 Schutzhülle ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer gewährleisten. Die Soft-Touch-Oberfläche gibt deinem Smartphone einen guten Halt und verhindert, dass es verrutscht. Dadurch kannst du dein Gerät sicher verwenden, ohne Angst haben zu müssen, dass es versehentlich herunterfällt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.6 "
Etui-Typ
Flip case
Material
Polyurethan, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A34 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Klappverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.