Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 029029 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 029029 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Mobilis 029029 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Mobilis 029029 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Mobilis 029029 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Mobilis 029029 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Mobilis 029029 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Mobilis 029029 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109704003
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     029029
EAN/GTIN:
     3700992528861
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad 10.2" (9th/8th/7th gen)
Verschlussart
Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Eingebaute Tastatur
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Stoßfest bis zu
0.9 m
Geschlecht
Unisex
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
569 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
257 mm
Tiefe
194 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
514 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.