Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 43A6K Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 43A6K Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 43A6K Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 43A6K Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 43A6K Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 43A6K Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 43A6K Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 43A6K Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 43A6K Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 43A6K Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 43A6K Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109670665
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     43A6K
EAN/GTIN:
     6942147490839
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
14 W
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 300 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.3
Video-Apps
DAZN, Disney+, Movistar, Netflix, YouTube
Lifestyle-Apps
Facebook
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
75 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
50 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
60 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
963 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
222 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
608 mm
Gewicht (mit Ständer)
6900 g
Breite (ohne Standfuß)
963 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
74 mm
Höhe (ohne Standfuß)
560 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1088 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
654 mm
Paketgewicht
10000 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Unterstützte Videoformate
HEVC, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP8, VP9, WMV3
Unterstützte Audioformate
AAC, DTS, FLAC, MP3, OPUS, PCM, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Videokompressionsformate
H.264
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
200 cd/m²
Kontrastverhältnis
3800:1
Reaktionszeit
8 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Management-Funktionen
Hotelmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,16*
€ 303,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,80*
€ 293,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,25*
€ 288,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,61*
€ 281,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,03*
€ 260,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.